Foldekegle med holder
Foldekegle med holder
PYLON MED HOLDER PH72
Varenr. 096399 073
EAN 4052712116001
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
Selvbærende, dagslysreflekterende advarselsskilt i overensstemmelse med tyske regler for transport af farligt gods (ADR/GGVSEB 2009)
- Velegnet som ekstra advarselsenhed
- Højde 510 mm, sammenklappelig højde ca. 60 mm
- Med blinklys (LED med lang levetid)
- Til montering på køretøjets indvendige udstyr
- Beslag fremstillet af anodiseret aluminium
- Batteridrevet: Type AAA (art.nr. 082700001)
Bemærk
Foldekeglen KAN IKKE erstatte advarselstrekanten iht. den tyske færdselslov (StVZO)!
Typebeskrivelse | PH72 |
Bredde | 283 mm |
Højde | 63 mm |
Dybde | 283 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,800 kg |
Materiale | Aluminiumplast |
Foldekegle med holder indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Selvbærende, dagslysreflekterende advarselsmærke
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til montering på køretøjets indvendige udstyr
Mængde:
1
x